自転車 目印のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
216件の「自転車 目印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 led」、「靴反射シール」、「蓄光リング」などの商品も取り扱っております。
大きく光って大きな安全 高輝度反射材使用 通勤通学、塾通いなどで帰りが遅くなった時など、付けているだけでドライバーに自分の存在をアピールでき、交通安全に役立ちます。
用途夜間の事故防止
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要!カチッとはめるだけ! 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容 ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り) 材質 ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材) 質量(g) 0.8(1個) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 13×15
1セット(9個)
599 税込659
当日出荷

自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー 幅(cm) 5 長さ(cm) 40
1個
369 税込406
当日出荷

自転車のスポークに装着。 コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。 くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
シルバー 寸法(mm) 50
1個
659 税込725
翌々日出荷

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。 材質 本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮 寸法(mm) キーホルダー本体:55×25 質量(g) 3 テープ幅(mm) 55 チェーン径(Φmm) 2 チェーン長さ(cm) 12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質 本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm) 55×31×6 質量(g) 4 タイプ S シリーズ 燈(TOMORU) 耐荷重(kg) 縦方向へ約5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要!カチッとはめるだけ!
材質 ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材) 質量(g) 1.7(1個) 直径×長さ(mm) Φ7×70
1セット(8個)
599 税込659
当日出荷

カードインデックスを開かずに指示内容を確認できるシグナル。カラー別に指示内容やメッセージを決め、スライドセルにはさんで使用します。
縦(mm) 30 横(mm) 19 材質 硬質塩ビ
1袋(50枚)
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に! 夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。
材質 PVC
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を蓄え、暗闇で光る。
材質 【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ) 材質(本体) ポリプロピレン
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×38×10(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

1セット
399 税込439
9日以内出荷

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。 取付け方法 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質 アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ 質量(g) 17 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 1 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着力(N/50mm) 23
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段はバッグやカバンなどに付けて交通事故防止として使用して下さい。 災害、遭難などの緊急時には笛で合図し、高輝度反射材による光の反射で自分の存在を伝えることができます。 イベント、オリエンテーション、山中などで子供や仲間とはぐれた時にも便利です。 ペットの交通安全、呼び笛がわりにも使えます。 ホイッスルは小さくても軽く吹け大きな音がでます。 笛の音域はピアノのC7と同じ高音が出ます! 財団法人全日本交通安全協会推薦 全国反射材普及促進協議会推薦 財団法人全国防犯協会連合会推薦 財団法人東京防犯協会連合会推薦 社団法人大阪府防犯協会連合会登録
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質 PVC樹脂、鉄 質量(g) 約19 個装 ブリスター 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 約3×34×0.3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M製リフレクターに高光度LEDで高い安全性!
用途安全確保の為のリフレクター&リアライト 発電方式 ボタン電池 光度(mcd) LED/5800 点灯時間 連続96h/点滅192h ライト種類 LED 付属品 試用電池CR2032(1個)、封印シール(予備) 材質 3Mスコッチライト(リフレクター)、マグネット、ベークライト(基板)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm) 70×51×8 リフレクター/イエロー 質量(g) 18(電池込み) 電池 リチウムボタン電池 CR2032×1(試用品付属) LED色 発光/レッド 点灯方式 2モード(連続→点滅) 発光体 表面実装型高輝度赤色発光LED
1個
799 税込879
4日以内出荷

高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質 本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約12×50×6
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として 材質 ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 3×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)